Sústružnícky držiak 8/07

Č. pol.: 261307 8/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 8 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SVLCR/L 0808D07
vhodná otočná rezná platnička VC.. 0702..
Funkčná šírka L4 10 mm
Dĺžka hlavy L1 15 mm
Celková dĺžka L 60 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 27
Uhol nastavenia k 107,5 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261307 8/07
EAN/GTIN 4045197948342
Číslo výrobcu 261307 8/07

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka