{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VBMT 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | SM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 440 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 261232 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780805 | |
Číslo výrobcu | 261232 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
VB.T 160404, Typ: HB7010-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
384 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 204 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
416 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 746 kus/y s okamžitým dodaním
13,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálny | lahko prerušovaný | silne prerušovaný | lahko prerušovaný |
Typ | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HBT020 |
Lamač triesok | SM | SM | SM | PM |