{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | VBMT 110304 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | HBT020 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | PF | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 330 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 261186 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406257576 | |
Číslo výrobcu | 261186 HBT020 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMT 110304, Typ: HBT020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 968 kus/y s okamžitým dodaním
11,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
370 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
299 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
15,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
792 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
15,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
265 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
290 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním
11,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
898 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Polomer rohov | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Vložte kód ISO | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | Dokoncovanie |
Odroda | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Ističe čipov | PF | SS | SS | VS | VS | SS | MF | VS |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |