VBMT 160404 CCX

Č. pol.: 261182 CCX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,63 € / ks
  • Od 10 ks
    16,36 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VBMT160404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ CCX
Rezný materiál Cermet
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok PP
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 1 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 140 m/min - 300 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261182 CCX
EAN/GTIN 4960664912148

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka