{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VBMT 110304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | CA510 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | HQ | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 140 m/min - 450 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 261174 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664699797 | |
Číslo výrobcu | TAA07410 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
VBMT 110304, Typ: CA510
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
13,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
634 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
15,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Lamač triesok | HQ | TIS |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 140 m/min - 450 m/min | 50 m/min - 110 m/min |