VBMT 160404, Typ: HB7020

Č. pol.: 261152 HB7020
Zľava
21,12 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,00 € 21,12 € / ks
  • Od 10 ks
    12,50 € 17,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 238 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VBMT 160404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7020
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok SS
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261152 HB7020
EAN/GTIN 4045197709394
Číslo výrobcu 261152 HB7020

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


VBMT 160404, Typ: HB7020

VBMT 160404, Typ: HB7020

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 238 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,12 €
15,00 €
Od 10  kusov
17,60 €
12,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
916 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,12 €
Od 10  kusov
17,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
513 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,12 €
Od 10  kusov
17,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
832 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
20,76 €
Od 10  kusov
17,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
473 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,12 €
15,00 €
Od 10  kusov
17,60 €
12,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
280 kus/y s okamžitým dodaním
13,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
13,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 196 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,12 €
15,00 €
Od 10  kusov
17,60 €
12,50 €
Uhlový Polomer 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie Dokoncovanie
Rezný materiál HM HM HM HM HM HM HM HM
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,4 mm - 1,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka