{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A20R SVUBR/L11 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | VB.. 1103.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 25 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 13 mm | |
Výška upínania L2 | 18 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 20,5 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 7 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 261133 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197878076 | |
Číslo výrobcu | 261133 20/11 |