Vyvŕtavacia tyč oceľ, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 16/11mm

Č. pol.: 261131 16/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A16Q SVQBR/L11
Uhol nastavenia k 107,5 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VB.. 1103..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 21 mm
Odsadenie stredu L3 11 mm
Výška upínania L2 15,5 mm
Dĺžka hlavy L1 16,5 mm
Celková dĺžka L 180 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 22
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261131 16/11
EAN/GTIN 4045197656117
Číslo výrobcu 261131 16/11