Vyvŕtavacia tyč oceľ 25/16

Č. pol.: 261130 25/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A25R SVQBR/L16
Uhol nastavenia k 107,5 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VB.. 1604..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 32 mm
Odsadenie stredu L3 17 mm
Výška upínania L2 23 mm
Dĺžka hlavy L1 40 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 8
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261130 25/16
EAN/GTIN 4045197653659
Číslo výrobcu 261130 25/16

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Formuláre

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekty

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Predajné akcie

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka