{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Serie | Master Turn | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A25R SVUBR/L16 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | VB.. 1604.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 31 mm | |
Mittenversatz L3 | 17 mm | |
Spannhöhe L2 | 23 mm | |
Kopflänge L1 | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 8 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Číslo položky | 261129 25/16 | |
EAN/GTIN | 4062406711115 | |
Číslo výrobcu | 261129 25/16 |