Sústružnícky držiak krátky GARANT Master Eco 25/16

Č. pol.: 261123 25/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Eco
Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód SVJBR/L 2525X16
vhodná otočná rezná platnička VB.. 1604..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 40 mm
Celková dĺžka L 110 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269023 3
Podložka 259033 5
Skrutka pre podložku 269013 7
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261123 25/16
EAN/GTIN 4067263122586
Číslo výrobcu 261123 25/16

Popis

Prevedenie:

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny cez pozdĺžny otvor na spodnej strane hriadeľa v spojení s upínačom GARANT Master Eco č. 319006319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Z tej istej série "Master Eco" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.