{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť drieku | 25 mm | |
Veľkosť dosky | 16 mm | |
Typ použitia | neutrálna | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak kódu ISO | SVVBN 2525M16 | |
Zodpovedajúca vložka | VB.. 1604.. | |
Funkčná šírka L4 neutrálne držiaky | 12,5 mm | |
Konzolové držiaky L1 s neutrálnym držiakom | 39 mm | |
Celková dĺžka L neutrálne držiaky | 150 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269028 2 | |
Podložka | 269005 8 | |
Skrutka podložky | 269013 2 | |
Uhol nastavenia κ | 72,5 Stupeň | |
Aplikácia | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 261111 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197655875 | |
Číslo výrobcu | 261111 25/16 |