{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 12 mm | |
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | neutrálna | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | SVVBN 1212F11 | |
vhodná otočná rezná platnička | VB.. 1103.. | |
Funkčná šírka L4 neutrálny držiak | 6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak | 18,5 mm | |
Celková dĺžka L neutrálny držiak | 80 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 22 | |
Uhol nastavenia k | 72,5 Stupeň | |
Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 261111 12/11 | |
EAN/GTIN | 4045197655820 | |
Číslo výrobcu | 261111 12/11 |