{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TCMT 16T308 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HBT020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PM | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 280 m/min | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 261019 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406257552 | |
Číslo výrobcu | 261019 HBT020 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TCMT 16T308, Typ: HBT020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
710 kus/y s okamžitým dodaním
7,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 285 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
523 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
749 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 3 | 3 | 3 | 3 |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Typ | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 |
Hlavné použitie | P | P | P | P |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |