TCMT 110204 HBT130

Č. pol.: 261012 HBT130
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
490 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TCMT 110204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HBT130
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok MM
Hĺbka rezu ap 0,3 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 200 m/min
Povrchová úprava TiCN
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261012 HBT130
EAN/GTIN 4062406257507
Číslo výrobcu 261012 HBT130

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum