TCMT 110204 HBT020

Č. pol.: 261012 HBT020
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 753 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TCMT 110204
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ HBT020
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu lahko prerušovaný
    Lamač triesok PM
    Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Posuv f 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 280 m/min
    Povrchová úprava TiCN
    Počet výmien/rezných hrán 3
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 261012 HBT020
    EAN/GTIN 4062406257514
    Číslo výrobcu 261012 HBT020

    užívateľská tabuľka

    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka