TCMT 16T308, Typ: HB7140-2

Č. pol.: 260988 HB7140-2
Zľava
12,00 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,52 € 12,00 € / ks
  • Od 10 ks
    7,10 € 10,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
677 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TCMT 16T308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7140-2
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok VM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 200 m/min
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260988 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263329688
Číslo výrobcu 260988 HB7140-2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Formuláre

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekty

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Predajné akcie

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka