TCMT 110208 HB7035-1

Č. pol.: 260954 HB7035-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,30 € / ks
  • Od 10 ks
    7,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
361 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TCMT 110208
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ HB7035-1
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu silne prerušovaný
    Lamač triesok SS
    Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 350 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 3
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260954 HB7035-1
    EAN/GTIN 4045197874689
    Číslo výrobcu 260954 HB7035-1

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    prerušené
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka