TCMT 110202 HB7140-2

Č. pol.: 260950 HB7140-2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,30 € / ks
  • Od 10 ks
    7,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
409 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TCMT 110202
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7140-2
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok VS
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 230 m/min
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260950 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263329602
Číslo výrobcu 260950 HB7140-2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka