Stříkací hubice pro odstraňovač tapet PTL 1

Č. pol.: 2609390284
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
Číslo položky 2609390284
EAN/GTIN 3165140088732
Číslo výrobcu 2609390284

Popis

Popis:

  • Stříkací tryska pro odstraňovač tapet PTL 1
  • Stříkací tryska pro odstraňovač tapet PTL 1 s rukojetí, pro stísněné prostory.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 55 mm
  • Rozměr výšky: 45 mm
  • Rozměr délky: 232 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,045 kg
  • Délka mm: 165
  • Čistá hmotnost: 0,045 kg
  • Objem: 0,574 dm3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka