Vyvŕtavacia tyč oceľ 40/16

Č. pol.: 260934 40/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 40 mm
    Veľkosť doštičiek 16 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód A40T STFCR/L16
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    vhodná otočná rezná platnička TC.. 16T3..
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 49 mm
    Odsadenie stredu L3 27 mm
    Výška upínania L2 39 mm
    Dĺžka hlavy L1 37,5 mm
    Celková dĺžka L 300 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 2
    Podložka 269005 7
    Skrutka podložky 269013 2
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260934 40/16
    EAN/GTIN 4045197656063
    Číslo výrobcu 260934 40/16

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka