{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Veľkosť dosky | 11 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorná hĺbka otáčania do | 5×D | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | A12M STLCR/L11 | |
Uhol nastavenia κ | 95 Stupeň | |
Zodpovedajúca vložka | TC.. 1102.. | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 14 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 7,2 mm | |
Výška zovretia L2 | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Vložte skrutku | 269022 4 | |
Aplikácia | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260930 12/11 | |
Číslo výrobcu | THC11826 |