Vyvŕtavacia tyč GARANT Master Mute 40/16

Č. pol.: 260921 40/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 8024
  • Kmitanie: tlmené
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Mute
    ⌀ stopky Ds 40 mm
    Veľkosť doštičiek 16 mm
    Druh použitia ľavé
    Norma DIN 8024
    Kmitanie tlmené
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód A40X STFCR/L16
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    vhodná otočná rezná platnička TC.. 16T3..
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 50 mm
    Odsadenie stredu L3 27 mm
    neupínateľný rozsah S 240 mm
    Celková dĺžka L 345 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 50
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260921 40/16
    EAN/GTIN 4067263623489
    Číslo výrobcu 260921 40/16

    Popis

    Prevedenie:

    Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

    Poznámka:

    Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka