Sací filtr pro 1/2″ a 3/4″ hadice

Č. pol.: 2609200255
  • Minimálne množstvo objednávky 8 kusov
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
Číslo položky 2609200255
EAN/GTIN 3165140085250
Číslo výrobcu 2609200255

Popis

Popis:

  • Sací filtr pro 1/2″ a 3/4″ hadice zabraňuje ucpávání hadic a vodních čerpadel
  • Je kompatibilní s vodními čerpadly 2 609 200 251 a 2 609 200 252.
Držák je vhodný pro vodní čerpadla 2 609 200 251 a 2 609 200 252.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 50 mm
  • Rozměr výšky: 45 mm
  • Rozměr délky: 135 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,014 kg
  • Čistá hmotnost: 0,014 kg
  • Objem: 0,304 dm3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka