Drátěná sponka jemná typ 59, 10,6 x 0,72 x 8 mm, balení 1000 ks

Č. pol.: 2609200240
  • Minimálne množstvo objednávky 9 kusov
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
Druh produktu svorka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2609200240
EAN/GTIN 3165140084413
Číslo výrobcu 2609200240

Popis

Popis:

  • Svorky z jemného drátu, typ 59, jsou univerzální sponky pro četné použití s mnoha materiály
  • Jsou vhodné zejména pro tenké materiály, kdy se hřbet sponky nemá vtlačovat do sešívaného materiálu
  • Svorky mají také úzký hřbet, takže se daleko vtlačí do materiálu
  • Umožňují těsné přichycení a mají nenápadný hřbet
  • Jsou univerzální sponkou pro četné aplikace kutilů a domácích kutilů, například s textilem, lepenkou, plochými dřevěnými lištami a drátěným pletivem.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Sponky z jemného drátu, typ 59, jsou univerzální sponkovačkou pro četné aplikace s mnoha materiály
  • Rozměr na šířku: 82 mm
  • Rozměr výšky: 11 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Šířka (B) mm: 10.6
  • Hrubá hmotnost: 0,07 kg
  • Tloušťka (D) mm: 0.72
  • Délka (L) mm: 8
  • Popis výkonu: Pro upevňování tenkých materiálů
  • Čistá hmotnost: 0,07 kg
  • Specifické RTB1: Zejména pro tenké materiály, kdy se hřbet sponky nemá vtlačovat do sešívaného materiálu.
  • Specifický RTB2: Sponky mají úzký hřbet, takže jsou zatlačeny hluboko do materiálu. Pevné uchycení, nenápadný hřbet
  • Specifické RTB3: Univerzální sešívačka pro četné aplikace, např. s textilem, lepenkou, plochými dřevěnými lištami a drátěným pletivem.
  • Objem: 0,108 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upevňování tenkých materiálů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka