Drátěná sponka jemná typ 58, 13 x 0,75 x 14 mm, balení 1000 ks

Č. pol.: 2609200238
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
Číslo položky 2609200238
EAN/GTIN 3165140084383
Číslo výrobcu 2609200238

Popis

Popis:

  • Svorky z jemného drátu, typ 58, jsou vhodné pro mnoho univerzálních aplikací s mnoha materiály, jako jsou textilie, lepenka, ploché dřevěné lišty a drátěné pletivo
  • Jsou vhodné zejména pro tenké materiály, pokud se hřbet sponky nemá vtlačovat do sešívaného materiálu
  • Svorky mají také úzký hřbet, což umožňuje jejich vtlačení daleko do materiálu
  • Umožňují těsné uchycení a mají nenápadný hřbet.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Sponky z jemného drátu, typ 58, jsou univerzálním sponkovačem pro četné aplikace s mnoha materiály.
  • Rozměr na šířku: 82 mm
  • Rozměr výšky: 17 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Šířka (B) mm: 13.0
  • Hrubá hmotnost: 0,12 kg
  • Tloušťka (D) mm: 0.75
  • Délka (L) mm: 14
  • Popis výkonu: Pro upevňování tenkých materiálů
  • Čistá hmotnost: 0,12 kg
  • Specifické RTB1: Vhodné například pro textil, lepenku, ploché dřevěné lišty a drátěné pletivo.
  • Specifický RTB2: Zejména pro tenké materiály, kdy se hřbet sponky nemá vtlačovat do sešívaného materiálu.
  • Specifické RTB3: Úzký hřbet, takže se vtlačí hluboko do materiálu Pevné uchycení a nenápadný hřbet
  • Objem: 0,167 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upevňování tenkých materiálů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka