Plochá drátěná sponka typ 54, 12,9 x 1,25 x 6 mm, balení 1000 ks

Č. pol.: 2609200218
  • Minimálne množstvo objednávky 9 kusov
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
Druh produktu svorka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2609200218
EAN/GTIN 3165140084185
Číslo výrobcu 2609200218

Popis

Popis:

  • Ploché drátěné sponky, typ 54, jsou univerzální sponky pro četné použití s mnoha materiály
  • Jsou vhodné zejména pro tenké materiály, kdy hřbet sponky nemá být zatlačen do sešívaného materiálu
  • Sponky mají úzký hřbet, takže se vtlačí daleko do materiálu
  • Umožňují těsné přichycení a mají nenápadný hřbet
  • Jsou univerzální sponkou pro četné aplikace řemeslníků a kutilů s tenkými kartony, fóliemi, etiketami, papíry atd
  • Obsah niklu je ≤ 0,25 %.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Ploché drátěné sponky, typ 54, jsou univerzálním sponkovacím prostředkem pro četné aplikace s mnoha materiály
  • Rozměr na šířku: 80 mm
  • Rozměr výšky: 15 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Šířka (B) mm: 12.9
  • Hrubá hmotnost: 0,108 kg
  • Tloušťka (D) mm: 1.25
  • Délka (L) mm: 6
  • Popis výkonu: Pro upevňování tenkých materiálů
  • Čistá hmotnost: 0,108 kg
  • Specifické RTB1: Zejména pro tenké materiály, kdy se hřbet sponky nemá vtlačovat do sešívaného materiálu.
  • Specifický RTB2: Sponky mají úzký hřbet, takže jsou zatlačeny hluboko do materiálu. Pevné uchycení, nenápadný hřbet
  • Specifické RTB3: Univerzální sešívačka pro četné kutilské aplikace s tenkou lepenkou, fólií, etiketami, papírem atd.
  • Objem: 0,144 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upevňování tenkých materiálů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka