Plochá drátěná sponka typ 51, 10 x 1 x 10 mm, balení 1000 ks

Č. pol.: 2609200202
  • Minimálne množstvo objednávky 7 kusov
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
Druh produktu svorka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2609200202
EAN/GTIN 3165140084024
Číslo výrobcu 2609200202

Popis

Popis:

  • Ploché drátěné sponky, typ 51, jsou univerzální sponkovačkou pro četné použití s mnoha tenkými materiály
  • Zejména pro tenké materiály, kdy hřbet sponky nemá tlačit do sešívaného materiálu
  • Úzký hřbet, takže se do materiálu daleko netlačí
  • Pevné uchycení a nenápadný hřbet
  • Jsou univerzální sponkovačkou pro četné aplikace kutilů a domácích kutilů s tenkým kartonem, fólií, etiketami, papírem apod.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Ploché drátěné sponky, typ 51, jsou univerzální sponky pro četné aplikace s mnoha tenkými materiály.
  • Rozměr na šířku: 80 mm
  • Rozměr výšky: 23 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Šířka (B) mm: 10.0
  • Hrubá hmotnost: 0,124 kg
  • Tloušťka (D) mm: 1.00
  • Délka (L) mm: 10
  • Popis výkonu: Pro upevňování tenkých materiálů
  • Čistá hmotnost: 0,124 kg
  • Specifické RTB1: Zejména pro tenké materiály, kdy se hřbet sponky nemá vtlačovat do sešívaného materiálu.
  • Specifický RTB2: Úzký hřbet, takže se vtlačí hluboko do materiálu Pevné uchycení a nenápadný hřbet
  • Specifické RTB3: Univerzální sešívačka pro četné kutilské aplikace s tenkým kartonem, fólií, etiketami, papírem atd.
  • Objem: 0,221 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upevňování tenkých materiálů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka