Kopírovací pouzdro pro frézy Bosch, s rychloupínacím uzávěrem, 30 mm

Č. pol.: 2609200142
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
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
Číslo položky 2609200142
EAN/GTIN 3165140062879
Číslo výrobcu 2609200142

Popis

Popis:

  • Při frézování kopírovací pouzdro běží po obrysu šablony
  • Tak přenáší tvary na obrobek
  • Nepostradatelné při práci se šablonami
  • Bajonetový zámek umožňuje rychlou výměnu bez použití nástrojů
  • Vhodné pro: GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 95 mm
  • Rozměr výšky: 25 mm
  • Rozměr délky: 145 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,052 kg
  • Průměr mm: 30.00
  • Čistá hmotnost: 0,049 kg
  • Objem: 0,344 dm3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka