Skrutkovač SoftFinish Torx PLUS m

Č. pol.: 26091
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Škrabák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 26091
EAN/GTIN 4010995260910
Číslo výrobcu 26091
Číslo L L60070 1207

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Použití: Zvlášť vhodné pro použití v suchém prostředí
  • Extra: Zesílený průřez profilu výstupu TORX PLUS® přenáší ve srovnání s profilem TORX® o cca
  • 25% větší točivý moment
  • Pro použití v mechanice

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Torx PLUS®: 6IP
  • priemery guľatá čepeľ (mm): 3,5 mm
  • Priemer rukoväte (mm): 23 mm
  • celková dĺžka (mm): 164 mm
  • Dĺžka ostria viditeľná (mm): 60 mm
  • S batériou / akumulátor: nie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka