{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | STGCR/L 2525M16 | |
vhodná otočná rezná platnička | TC.. 16T3.. | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 23 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 2 | |
Podložka | 269005 7 | |
Skrutka pre podložku | 269013 2 | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260907 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197713605 | |
Číslo výrobcu | 260907 25/16 |