{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | STJCR/L 1616M11 | |
vhodná otočná rezná platnička | TC.. 1102.. | |
Funkčná šírka L4 | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269021 1 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260904 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197798022 | |
Číslo výrobcu | 260904 16/11 |