Speciální matrice a razník, vhodné pro GNA 1.3, GNA 1.6, GNA 2.0, 1530

Č. pol.: 2608639902
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
Druh produktu Dierovacie náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608639902
EAN/GTIN 3165140031578
Číslo výrobcu 2608639902

Popis

Popis:

  • Tato univerzální matrice je vhodná pro rovné a zakřivené řezy do kovu při použití s hřebíkovačkami Bosch
  • Snadno se používá i při řezání úzkých křivek v různých typech plechů
  • Zvládá složité výřezy bez deformace materiálu
  • Vhodná pro: GNA 1.3
  • GNA 1.6
  • GNA 2.0 Professional
  • 1530.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Univerzální matrice je při použití s hřebíkovačkami Bosch vhodná pro rovné i zakřivené řezy do kovu
  • Rozměr na šířku: 90 mm
  • Rozměr výšky: 26 mm
  • Rozměr délky: 100 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,055 kg
  • Popis výkonu: Řezy v kovu
  • Čistá hmotnost: 0,05 kg
  • Specifické RTB1: Snadné použití i při řezání úzkých křivek v různých typech plechů
  • Specifický RTB2: Zvládá složité výřezy bez deformace materiálu
  • Návrh systému: GNA 2,0
  • Objem: 0,234 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Přímé a zakřivené řezy v kovu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka