Matrice pro vlnité a téměř všechny trapézové plechy do 1,2 mm, GNA 16

Č. pol.: 2608639028
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
Číslo položky 2608639028
EAN/GTIN 3165140088657
Číslo výrobcu 2608639028
Číslo L L00590 2222

Popis

Popis:

  • Tato univerzální matrice je vhodná pro přímé a zakřivené řezy do kovu při použití s hřebíkovačkami Bosch
  • Snadno se používá i při řezání úzkých křivek v různých typech plechů
  • Zvládá komplikované výřezy bez deformace materiálu
  • Vhodná pro: GNA 16 (SDS) Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Univerzální matrice je při použití s hřebíkovačkami Bosch vhodná pro rovné i zakřivené řezy do kovu
  • Rozměr na šířku: 83,82 mm
  • Rozměr výšky: 10,922 mm
  • Rozměr délky: 106,68 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,006 kg
  • Popis výkonu: Řezy v kovu
  • Čistá hmotnost: 0,005 kg
  • Specifické RTB1: Snadné použití i při řezání úzkých křivek v různých typech plechů
  • Specifický RTB2: Zvládá složité výřezy bez deformace materiálu
  • Návrh systému: GNA 16
  • Objem: 0,098 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Přímé a zakřivené řezy v kovu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka