Matrice pro vlnité a téměř všechny trapézové plechy do 1,2 mm, GNA 3,2 + 3,5

Č. pol.: 2608639026
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
Číslo položky 2608639026
EAN/GTIN 3165140088633
Číslo výrobcu 2608639026

Popis

Popis:

  • Tato univerzální raznice je vhodná pro přímé a zakřivené řezy v kovu při použití s hřebíkovačkami Bosch
  • Snadno se používá i při řezání úzkých křivek v různých typech plechů
  • Zvládá komplikované výřezy bez deformace materiálu
  • Vhodná pro: GNA 3,2
  • GNA 3-5 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Univerzální matrice je při použití s hřebíkovačkami Bosch vhodná pro rovné i zakřivené řezy do kovu
  • Rozměr na šířku: 69,977 mm
  • Rozměr výšky: 11,989 mm
  • Rozměr délky: 96,977 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,041 kg
  • Popis výkonu: Řezy v kovu
  • Čistá hmotnost: 0,041 kg
  • Specifické RTB1: Snadné použití i při řezání úzkých křivek v různých typech plechů
  • Specifický RTB2: Zvládá složité výřezy bez deformace materiálu
  • Návrh systému: GNA 3.2 + 3.5
  • Objem: 0,081 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Přímé a zakřivené řezy v kovu

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.