Rovný nůž do 1,6 mm, pro podélné nůžky Bosch GSZ 160 Professional

Č. pol.: 2608635406
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
Číslo položky 2608635406
EAN/GTIN 3165140229890
Číslo výrobcu 2608635406

Popis

Popis:

  • Šestidílná
  • sada nůžek na řezání je náhradní sada nožů pro nůžky na řezání Bosch.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Šestidílná sada nůžek na řezání je náhradní sada nožů pro nůžky na řezání Bosch
  • Rozměr na šířku: 86 mm
  • Rozměr výšky: 20 mm
  • Rozměr délky: 114 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,036 kg
  • Popis výkonu: Sada náhradních kotoučů
  • Čistá hmotnost: 0,036 kg
  • Specifické RTB1: Skládá se ze dvou nožů a čtyř šroubů
  • Objem: 0,196 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Sada náhradních kotoučů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka