Držák diamantového lešticího kotouče M10, 100 mm, 6 mm

Č. pol.: 2608603440
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
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
Číslo položky 2608603440
EAN/GTIN 3165140711838
Číslo výrobcu 2608603440

Popis

Popis:

  • Podložka se závitem M10 má systém upevnění na suchý zip, který umožňuje rychlou a snadnou výměnu brusného kotouče
  • Je nelámavá a udržuje nízké vibrace během používání, což zvyšuje životnost
  • Podložka má maximální krouticí moment 4 000 min-1
  • Je určena pro model GPO 14 CE Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 99 mm
  • Rozměr výšky: 32 mm
  • Rozměr délky: 99 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,12 kg
  • Tloušťka mm: 6
  • Průměr mm: 100
  • Čistá hmotnost: 0,104 kg
  • Objem: 0,314 dm3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka