Opěrný kotouč X-LOCK SCM se středicím kolíkem, 125 mm

Č. pol.: 2608601724
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
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
Číslo položky 2608601724
EAN/GTIN 3165140959032
Číslo výrobcu 2608601724

Popis

Popis:

  • Podložka X-LOCK SCM je díky speciálnímu suchému zipu ideální pro použití s netkanými kotouči SCM (úprava povrchu)
  • S centrovacím kolíkem je podložka ideálním řešením pro všechny netkané kotouče SCM se středovým otvorem
  • Podložky lze díky bezklíčovému systému X-LOCK rychle a snadno vyměnit.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 123 mm
  • Rozměr výšky: 20 mm
  • Rozměr délky: 170 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,084 kg
  • Otáčky, max. min-1: 12250
  • Průměr mm: 125
  • Čistá hmotnost: 0,074 kg
  • Objem: 0,418 dm3
  • X-LOCK: ja

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka