Opěrný kotouč X-LOCK, 125 mm, suchý zip

Č. pol.: 2608601722
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
    Číslo položky 2608601722
    EAN/GTIN 3165140959018
    Číslo výrobcu 2608601722
    Číslo L L00590 2156

    Popis

    Popis:

    • Podložka X-LOCK s háčkem a smyčkou je ideální pro brusné práce s brusným papírem všech zrnitostí
    • Podložka z tepelně odolného plastového materiálu je vysoce odolná vůči teplotám a odolná proti zlomení
    • Speciální profil hrany umožňuje snadnou výměnu brusného papíru
    • Díky bezklíčovému systému X-LOCK lze podložky rychle a snadno vyměnit

    Charakteristika:

    • Rozměr na šířku: 123 mm
    • Rozměr výšky: 16 mm
    • Rozměr délky: 172 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,075 kg
    • Otáčky, max. min-1: 12250
    • Průměr mm: 125
    • Čistá hmotnost: 0,062 kg
    • Objem: 0,338 dm3
    • X-LOCK: ja

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka