Opěrný talíř s klipem X-LOCK

Č. pol.: 2608601720
  • Minimálne množstvo objednávky 7 kusov
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
Číslo položky 2608601720
EAN/GTIN 3165140938563
Číslo výrobcu 2608601720
Číslo L L00590 1283

Popis

Popis:

  • Klips na podložku X-LOCK umožňuje rychlou a snadnou výměnu podložky
  • Bezklíčový systém X-LOCK umožňuje velmi snadnou výměnu podložky X-LOCK

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Bezklíčový systém X-LOCK zajišťuje pohodlnou výměnu podložek X-LOCK
  • Rozměr na šířku: 45 mm
  • Rozměr výšky: 15 mm
  • Rozměr délky: 45 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,038 kg
  • Popis výkonu: X-LOCK: Rychlá výměna podložky
  • Čistá hmotnost: 0,034 kg
  • Objem: 0,03 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Rychlá a snadná výměna podložky díky bezklíčovému systému X-LOCK
  • X-LOCK: ja

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka