Kyvná deska, 110 x 100 mm

Č. pol.: 2608601446
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
Druh produktu Brúsny list

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608601446
EAN/GTIN 3165140823005
Číslo výrobcu 2608601446
Číslo L L00590 2328

Popis

Popis:

  • Brusný kotouč pro orbitální brusky má vzory otvorů, díky nimž je kompatibilní s různými stroji
  • Vhodný pro: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 109 mm
  • Rozměr výšky: 102 mm
  • Rozměr délky: 152 mm
  • Šířka čepele mm: 110
  • Hrubá hmotnost: 0,16 kg
  • Suchý zip: Nein
  • Délka čepele mm: 100
  • Popis výkonu: Všestranná kompatibilita se stroji
  • Čistá hmotnost: 0,1 kg
  • Objem: 1,69 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Všestranná kompatibilita se stroji
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka