Brusný kotouč, 110 x 100 mm, s upevněním na suchý zip

Č. pol.: 2608601443
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
Druh produktu Brúsny list

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608601443
EAN/GTIN 3165140822978
Číslo výrobcu 2608601443

Popis

Popis:

  • Brusná deska s upevněním na suchý zip je náhradní brusná deska vhodná pro standardní práci
  • Vhodná pro: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vhodný pro náhodné orbitální brusky Bosch
  • Rozměr na šířku: 135 mm
  • Rozměr výšky: 8 mm
  • Rozměr délky: 200 mm
  • Šířka čepele mm: 110
  • Hrubá hmotnost: 0,058 kg
  • Suchý zip: ja
  • Délka čepele mm: 100
  • Popis výkonu: Standardní práce
  • Čistá hmotnost: 0,039 kg
  • Objem: 0,216 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Náhradní kotouč pro standardní práce
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka