Opěrný kotouč standardní, M14, 180 mm

Č. pol.: 2608601209
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
Druh produktu Brúsny list

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608601209
EAN/GTIN 3165140653206
Číslo výrobcu 2608601209

Popis

Popis:

  • Podložka M14 soft je ideální pro jemné broušení (zrnitost P60 a jemnější)
  • Její rovný povrch je optimalizován pro jemné broušení
  • Robustní konstrukce podložky ji činí odolnou a prodlužuje životnost brusných kotoučů
  • Podložka ze žáruvzdorného plastu je vysoce teplotně odolná a odolná proti zlomení.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Plochý povrch je optimalizován pro jemné broušení
  • Rozměr na šířku: 175 mm
  • Rozměr výšky: 18 mm
  • Rozměr délky: 219 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,26 kg
  • Otáčky, max. min-1: 8500
  • Průměr mm: 180
  • Popis výkonu: Jemné broušení (P60 a jemnější)
  • Čistá hmotnost: 0,24 kg
  • Specifické RTB1: Díky robustní konstrukci je opěrná destička odolná a prodlužuje životnost brusných kotoučů
  • Objem: 0,69 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Ideální pro jemné broušení (P60 a jemnější)
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.