Odsávací adaptér pro GKG 24 V, GCM 10

Č. pol.: 2608601171
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
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
Druh produktu Redukcia potrubia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608601171
EAN/GTIN 3165140274074
Číslo výrobcu 2608601171

Popis

Popis:

  • Adaptér spojuje prachový sáček se stolními pokosovými pilami
  • Vhodný pro: GCM 10 Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 175 mm
  • Rozměr výšky: 65 mm
  • Rozměr délky: 175 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,069 kg
  • Popis výkonu: Odsávací zařízení
  • Čistá hmotnost: 0,069 kg
  • Objem: 1,991 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Připojení prachového sáčku k pokosovým stolním pilám

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka