Brusný kotouč, tvrdý, 125 mm

Č. pol.: 2608601119
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
Číslo položky 2608601119
EAN/GTIN 3165140219501
Číslo výrobcu 2608601119

Popis

Popis:

  • Brusné kotouče pro náhodné orbitální brusky jsou určeny k broušení barev, výplní a omítek; Různé dostupné stupně tvrdosti jsou přizpůsobeny materiálu a výsledku; Vhodné pro: GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: K dispozici jsou různé stupně tvrdosti podle materiálu a výsledku.
  • Rozměr na šířku: 124 mm
  • Rozměr výšky: 23 mm
  • Rozměr délky: 154 mm
  • Typ: hart
  • Hrubá hmotnost: 0,12 kg
  • Průměr mm: 125
  • Suchý zip: Nein
  • Popis výkonu: Standardní broušení
  • Perforace: 8
  • Čistá hmotnost: 0,115 kg
  • Objem: 0,439 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Standardní broušení
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka