Brusný kotouč tvrdý, 150 mm

Č. pol.: 2608601116
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
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
Druh produktu Brúsny list

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608601116
EAN/GTIN 3165140219471
Číslo výrobcu 2608601116
Číslo L L00590 2250

Popis

Popis:

  • Brusné kotouče pro náhodné orbitální brusky jsou určeny k broušení nátěrů, výplní a omítek
  • Různé stupně tvrdosti, které jsou k dispozici, jsou přizpůsobeny materiálu a výsledku
  • Vhodné pro: GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: K dispozici jsou různé stupně tvrdosti podle materiálu a výsledku.
  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 23 mm
  • Rozměr délky: 180 mm
  • Typ: hart
  • Hrubá hmotnost: 0,15 kg
  • Průměr mm: 150
  • Suchý zip: Nein
  • Popis výkonu: Střední až hrubé broušení
  • Čistá hmotnost: 0,15 kg
  • Objem: 0,621 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Střední až hrubé broušení
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka