Opěrný kotouč na suchý zip, 115 mm

Č. pol.: 2608601076
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
Druh produktu Brúsny list

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608601076
EAN/GTIN 3165140086585
Číslo výrobcu 2608601076

Popis

Popis:

  • Základní deska s háčkovým upevněním pro brusné desky má systém háčkového upevnění pro připevnění brusných desek k úhlovým bruskám.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Pro úhlové brusky
  • Rozměr na šířku: 113 mm
  • Rozměr výšky: 37 mm
  • Rozměr délky: 158 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,115 kg
  • Otáčky, max. min-1: 13300
  • Průměr mm: 115
  • Popis výkonu: Pro upevnění brusných kotoučů
  • Čistá hmotnost: 0,115 kg
  • Objem: 0,661 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upevnění brusných kotoučů
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka