Tvrdý brusný kotouč, 115 mm, vhodný pro PEX 115

Č. pol.: 2608601064
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
Druh produktu Brúsny list

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608601064
EAN/GTIN 3165140079198
Číslo výrobcu 2608601064

Popis

Popis:

  • Brusné kotouče pro náhodné orbitální brusky jsou určeny k broušení barev, výplňových materiálů a omítek
  • Různé stupně tvrdosti, které jsou k dispozici, jsou přizpůsobeny materiálu a výsledku
  • Vhodné pro: PEX 115.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: K dispozici jsou různé stupně tvrdosti podle materiálu a výsledku.
  • Rozměr na šířku: 115 mm
  • Rozměr výšky: 9 mm
  • Rozměr délky: 142 mm
  • Typ: hart
  • Hrubá hmotnost: 0,09 kg
  • Průměr mm: 115
  • Suchý zip: Nein
  • Popis výkonu: Standardní broušení
  • Perforace: 8
  • Čistá hmotnost: 0,09 kg
  • Objem: 0,147 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Standardní broušení
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka