Standardní opěrný kotouč , M14, 115 mm

Č. pol.: 2608601005
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
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
Druh produktu Brúsny list

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608601005
EAN/GTIN 3165140031202
Číslo výrobcu 2608601005

Popis

Popis:

  • Podložka M14 soft je ideální pro jemné broušení (zrnitost P60 a jemnější)
  • Její rovný povrch je optimalizován pro jemné broušení
  • Robustní konstrukce podložky ji činí odolnou a prodlužuje životnost brusných kotoučů
  • Podložka ze žáruvzdorného plastu je vysoce teplotně odolná a odolná proti zlomení.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Plochý povrch je optimalizován pro jemné broušení
  • Rozměr na šířku: 112 mm
  • Rozměr výšky: 21 mm
  • Rozměr délky: 160 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,105 kg
  • Otáčky, max. min-1: 13300
  • Průměr mm: 115
  • Popis výkonu: Jemné broušení (P60 a jemnější)
  • Čistá hmotnost: 0,095 kg
  • Specifické RTB1: Díky robustní konstrukci je opěrná destička odolná a prodlužuje životnost brusných kotoučů
  • Objem: 0,376 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Ideální pro jemné broušení (P60 a jemnější)
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka