Rychloupínací vrtací sklíčidlo, matně chromované, 1,5 až 13 mm, 1/2 palce až 20

Č. pol.: 2608572150
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
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608572150
EAN/GTIN 3165140223423
Číslo výrobcu 2608572150

Popis

Popis:

GSB 20-2
  • GSB 20-2 RCE
  • GSB 20-2 RE
  • GSB 20-2 RET
  • GSB 21-2 RCT
  • GSB 21-2 RE
  • GSB 24-2 Professional
  • PSB 850
  • PSB 1000
  • PSB 1200 ″Auto-Lock″.
  • Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Jednoduché upínání vrtáků bez klíče
    • Rozměr na šířku: 43 mm
    • Rozměr výšky: 43 mm
    • Rozměr délky: 113 mm
    • Držák, rozsah: 1/2″ - 20
    • Sklíčidlo vrtáku, typ: Systémové sklíčidlo vrtačky Bosch
    • Hrubá hmotnost: 0,328 kg
    • Karbidové čelisti: Nein
    • Popis výkonu: Průměr až 13 mm
    • Čistá hmotnost: 0,308 kg
    • Pouze pro aretaci vřetena: Nein
    • Otáčení R/L: Nein
    • Odolné proti nárazu: Nein
    • Rozsah upínání mm: 1.5-13.0
    • Pojistka upínací síly: Nein
    • Specifické RTB1: Kompatibilní s příklepovými vrtačkami Bosch
    • Stacionární vrtačka: Nein
    • Objem: 0,209 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Průměr až 13 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka